CNMM 160608 CA025P

Número de artículo: 250496 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 160608
Radio angular 0,8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PX
Profundidad de corte ap 1 mm - 11 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,9 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250496 CA025P
EAN / GTIN 4960664863778
Número del fabricante TMH00137

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra