SGSF 425-4M-50K-38Z Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2398630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2398630
EAN / GTIN 7291075070576
Número del fabricante 2398630
Número L L24130 74

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 140 mm, Diámetro de corte (DC) 425 mm, Número de plaquitas (CICT) 38, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 110 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 38

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 140 mm
  • Diámetro de corte (DC) 425 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 38
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 110 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 38
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 190 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra