Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 3 ruedas giratorias con ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de bolas de precisión. 2 ruedas giratorias con freno total en el sistema de avance, dispuestas en diagonal. 1 rueda conductora de electricidad, centro de la rueda de polipropileno negro, cubo con rodamiento de bolas de precisión. Altura de acceso inferior: 235 mm
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 280
Longitud total (mm): 1255
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 327
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3