Cuerpo de base KOMET®, 4×D, ⌀ DC: 26mm

Número de artículo: 236653 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 26
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Refrigeración interior
Adecuada para corona de perforación 26 mm - 32 mm
Longitud útil L1 130 mm
⌀ de cuerpo de base d1 25 mm
Longitud total Ltot 160 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236653 26
EAN / GTIN 4047109076228
Número del fabricante V47 20261

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 4 × D.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.