{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 75 mm | |
Longitud de voladizo LA | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 148 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253448 | |
Número del fabricante | 235010 18,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 18,5mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
286,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
434,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Código ISO plaquita de corte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Longitud de voladizo LA | 92 mm | 94 mm |