TGTL 1212-2T15SH-L120-IQ Portaherramientas TANG-GRIP de Cabeza Corta con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302341
EAN / GTIN 7291075289206
Número del fabricante 2302341
Número L L23920 2249

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra