{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | 15IP | |
Rosca | M4 | |
Longitud L | 12 mm | |
Par de apriete | 2,1 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 229925 | |
EAN / GTIN | 4059782502222 | |
Número del fabricante | 5672417 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tornillo de amarre
a petición
En stock
45 piezas en stock
6,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
355 piezas en stock
6,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
13,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | 15IP | 15IP | 15IP |
Par de apriete | 2,1 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
Rosca | M4 | M4 | M4 |
Longitud L | 12 mm | 10 mm | 13,3 mm |
Tipo de producto | Tornillo | Tornillo | Tornillo |