{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | TX20 | |
Rosca | M5 | |
Longitud L | 15 mm | |
Par de apriete | 6 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 229905 | |
EAN / GTIN | 4059782501225 | |
Número del fabricante | 5673668 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tornillo de amarre
a petición
En stock
6 piezas en stock
15,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
4,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
7,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | TX20 | TX20 | TX20 |
Par de apriete | 6 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Rosca | M5 | M5 | M5 |
Longitud L | 15 mm | 11 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Tornillo | Tornillo | Tornillo |