Descripción:
Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
. Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y fácil a una variedad de sujetadores y conectores
¼'', 3/8'' o ½'' cabezas de carraca intercambiables vienen como estándar
Disponible en versiones N.m, lbf.in o lbf.ft
La herramienta puede mantenerse precisa y actualizada con nuestro servicio de calibración.
Característica:
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 50 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 250 lbf in
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Reparación y revisión
- Mantenimiento y reparación
- Departamentos de pruebas y ensayos
- Longitud total [mm]: 345 mm
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduación de la escala [lbf in]: 1 lbf in
- Tipo de escala: Mono
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Maquinaria
- Servicio