Bastidor de palés

Número de artículo: 22881
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22881
EAN / GTIN 4017976228815
Número del fabricante 22881
Número L L90080 360

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, alta resistencia química, sin rastro = no deja marca. Ruido en la marcha.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 1255
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 329
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3