Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, alta resistencia química, sin rastro = no deja marca. Ruido en la marcha.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1010
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 1055
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 329
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3