Descripción:
Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 27-135 N-m
Con clavija de enchufe de 16 mm
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
Incluye herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.
Característica:
- Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
- Tipo de unidad/unidad: Pasador de transmisión
- Dirección de apriete: Versión
- izquierda y derecha: Incluye manguito de conmutación y cable de conexión de 5 m
- mecanismo de disparo: Disparo de larga distancia
- Par (máx.) [lbf·ft]: 100 lbf·ft
- par (máx.) [lbf·pulg]: 1195 lbf·pulg
- par (máx.) [N·m]: 135 N·m