{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T308 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 8 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 37 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 46 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227450 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503742 | |
Número del fabricante | THN03800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular 90° MECH11, Mango cilíndrico, ⌀ D / Zef: 25/2mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
505,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
469,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
427,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
280,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
664,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de plaquitas de corte | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Longitud de voladizo L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |