Alicate de boca redonda con fundas multicomponentes negro atramentado 140 mm

Número de artículo: 22 02 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22 02 140
EAN / GTIN 4003773043430
Número del fabricante 22 02 140
Número L L70010 831

Descripción

Descripción:

  • para doblar ojales de alambre
  • mandíbulas redondas y cortas, finamente trituradas
  • puntas lisas

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 28,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 16,5 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida