SNHX 1203 neutro, Tipo: ST900

Número de artículo: 218591 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,52 € / Unidad
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1103
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,08 mm
Grosor de plaquita 3,2 mm
Para anchura de ranura ap 6 mm
Anchura de chaflán 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218591 ST900
EAN / GTIN 4045197656391
Número del fabricante 218591 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.