{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Tamaño de placa | 27 mm | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pasos por pulgada | 11 | |
Número de filos Z | 10 | |
Aplicación interior/exterior | interior; Exterior | |
Perfil de rosca | Perfil total | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218024 11 | |
EAN / GTIN | 4045197412386 | |
Número del fabricante | 218024 11 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |