{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida nominal grosor anillo | 1,85 mm | |
Clase | HB7720 | |
Anchura de ranura W −0,03 | 1,93 mm | |
Profundidad t | 1,25 mm | |
Radio R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 10,6 mm | |
Espesor E | 2,34 mm | |
Tipo | 03 | |
Número de filos Z | 3 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217454 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197217233 | |
Número del fabricante | 217454 1,85 |