{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Garganta ancha hasta el núcleo de la rosca | 1,7 mm | |
Profundidad t | 1,1 mm | |
Radio R | 0,7 mm | |
⌀ D | 11,7 mm | |
Tipo | P12 | |
Número de filos Z | 3 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217272 1-1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406119317 | |
Número del fabricante | 217272 1-1,5 |