Fresa angular 90° con taladro, para plaquitas de corte reversibles AP.., ⌀ D: 40/6mm

Número de artículo: 215853 40/6
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
⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 6
Forma del mango con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
⌀ D3 37 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 77 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,41 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 34,85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215853 40/6
Copiar
EAN / GTIN 4062406395001
Copiar
Número del fabricante 215853 40/6
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra