{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 16 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 16 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 56 mm | |
Longitud de filo L2 | 48 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,32 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210344 16 | |
EAN / GTIN | 4045197722355 | |
Número del fabricante | 210344 16 |