{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ de corte D | 24,7 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 3 | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 24 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 32 mm | |
Longitud de filo L2 | 19 mm | |
Longitud total L | 57,95 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,5 | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210050 24,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941176 | |
Número del fabricante | 210050 24,7 |