Plantilla de longitud completa SPORT-SOLE SPORT-SOLE, Talla 47

Número de artículo: 204006-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de zapato UE 47
Tipo de producto Plantilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 204006-47
EAN / GTIN 4030839081426
Número del fabricante 204006-47
Número L L00790 2275

Descripción

Descripción:

  • Plantilla de superficie completa con capa de Technogel para una amortiguación óptima en la zona del talón
  • Material superior regulador de la temperatura
  • Refuerzo de la zona del talón mediante EVA
  • Para el alivio de las articulaciones y la columna vertebral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra