{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 80 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203107 20 | |
EAN / GTIN | 4045197954152 | |
Número del fabricante | 203107 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con más divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
458,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
464,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
430,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
406,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
259,90 €
198,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |