{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 15 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición | 0,015 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio fundición | 0,025 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201735 5 | |
EAN / GTIN | 4045197588401 | |
Número del fabricante | 201735 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
63,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
16,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.238 piezas en stock
14,70 €
11,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
31,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Longitud de filo Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Ángulo de hélice | 20 grados | 30 grados | 30 grados | 20 grados | 20 grados | 30 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |