{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 48 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191420 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102676 | |
Número del fabricante | 191420 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini HSS-PM 6,5 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
26,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
36,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
23,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 48 mm | 66 mm | 42 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | DIN 844 B | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 16 mm | 10 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,011 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |