Descripción:
Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 10 - 65 N-m
Con receptáculo rectangular interno de 9x12
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a petición)
Incluye. Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.
Característica:
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Diseño: incl. manguito de conexión y cable de conexión
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 7 lbf ft
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 575 lbf in
- Par de apriete (mín.) [Nm]: 13 Nm
- Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 48 lbf ft
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 115 lbf in
- Par de apriete (máx.) [Nm]: 65 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Longitud total [mm]: 452 mm
- Material: Construcción tubular de acero
- Precisión: +/- 4 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Fusible: Cierre de seguridad
- Tipo de escala: sin
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo: