{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal | 1,4 mm | |
Tolerancia de fabricación de la perforación | ± 0,01 mm | |
Material | Acero | |
Tipo de producto | Anillo de comprobación |
Número de artículo | 177-230 | |
EAN / GTIN | 4946368038650 | |
Número del fabricante | 177-230 | |
Número L | L40010 3430 |