Cinta de sierra metálica 34 × 4530, Dientes por pulgada: 2/3H

Número de artículo: 173859 2/3H
Copiar
Precio por 1 Unidad (16,07 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    72,79 € / 1 Unidad
    (16,07 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    60,66 € / 1 Unidad
    (13,39 € / 1 Metros)
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Anchura 34 mm
Espesor 1,1 mm
Longitud 4.530 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Identificación y clasificación

Número de artículo 173859 2/3H
Copiar
EAN / GTIN 2050001710116
Copiar
Número del fabricante 17290341102300-04530
Copiar
Fabricante ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
100
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
85
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
65
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
55
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
35
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
20
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
30
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
20
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
40
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
60
Uni
apto para / [m/min]
 
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN - bi-alfa-cobalto: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS, 67-69 HRC) M42 y cinta portadora de fleje de acero para muelles de alta aleación.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra