Cinta de sierra metálica 20 × 2375, Dientes por pulgada: 10/14

Número de artículo: 173557 10/14
(12,34 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    29,30 € / Unidad
    (12,34 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    24,42 € / Unidad
    (10,28 € / 1 Metros)
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 0

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Anchura 20 mm
Espesor 0,9 mm
Longitud 2.375 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173557 10/14
EAN / GTIN 4062406124069
Número del fabricante 173557 10/14

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento GARANT con filo de diente M42 y cinta soporte flexible especial, con mayor capacidad de carga del lomo.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.