Juego de alicates ∙ con aislamiento de protección ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-227/3
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
Número de artículo 163-227/3
EAN / GTIN 4000896177868
Número del fabricante 163-227/3
Número L L60140 3649

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.8 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ con aislamiento de protección 1802VDE-22
Tijera para cables ∙ con aislamiento de protección 1804VDE-33
Alicate pelacable ∙ con aislamiento de protección 1860VDE-11