{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Intervalo de ⌀ | 2,691 mm - 3,100 mm | |
Corte frontal | 1,5 mm | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 33 mm | |
Longitud total L | 61 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
anillo de color | verde | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162830 3 | |
EAN / GTIN | 4062406133726 | |
Número del fabricante | 162830 3 |