Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para GOP 12 V-LI, medio inserto

Número de artículo: 1600A002V7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002V7
EAN / GTIN 3165140792349
Número del fabricante 1600A002V7
Número L L00590 1884

Descripción

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas Inserto GOP 12 V-LI
  • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GOP 12 V-LI, inserción media adecuada para L-BOXX 102, el uso flexible de dos medio encastres en un dispositivo Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 voltios y accesorios, de dos dispositivos de 12 voltios o de varios accesorios

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra