Hormas de flexión de aluminio 22 mm

Número de artículo: 1576925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1576925
EAN / GTIN 4017981278720
Número del fabricante 1576925
Número L L60160 3949

Descripción

Descripción:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 85
  • Taladro [mm]: 42
  • Ø agujero [mm]: 42 mm
  • para unidades No.: 2787
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo [mm]: 22 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra