Avellanador plano DIN para agujero pasante, Sin revestimiento, ⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2: 20X13,5mm

Número de artículo: 156020 20X13,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de avellanador 20 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ espiga 13,5 mm
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 373
Mango Mango cilíndrico con h9
para tamaño de tornillos M12
para grado de calidad de la perforación m
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 12,5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Refrigeración interior no
⌀ del taladro previo 13,5 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel 22 mm
Ángulo de punta 180 grados
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156020 20X13,5
EAN / GTIN 4045197087805
Número del fabricante 156020 20X13,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Avellanadores de ranura espiral. El ⌀ espiga se adapta a cada finalidad de uso:
f − para agujero pasante grado de calidad fino según DIN ISO 273.
m − para agujero pasante grado de calidad medio según DIN ISO 273.

Aplicación:

Para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos ISO 1207 (DIN 84).