Descripción:
Capacidad de corte máx. Ø 1,8 - 2,0 mm
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta
Característica:
- Chaflán [pulg.]: con
- Anchura total [mm]: 55 mm
- Altura total [mm]: 27 mm
- Longitud total [mm]: 185 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
- Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 22,6 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Forma del filo de corte: Con faceta
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Longitud del filo de corte [mm]: 22,6 mm
- Capacidad de corte (máx.): 1,8
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- ESD Sí/No: no
- Muelle de apertura disponible: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí