Portarrollos de papel

Número de artículo: 1396-2746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1396-2746
EAN / GTIN 4017976387956
Número del fabricante 1396-2746
Número L L90070 459

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Portarrollos de papel como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 800 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Adecuado para rollos de papel de hasta 210 mm de diámetro y 210 mm de ancho. El borde dentado de corte facilita la separación de los trozos de papel individuales. Los agujeros en los lados permiten el montaje adicional de un soporte de desinfectante fetra 1393 y un soporte de botella de desinfectante 1391. (Estos rollos de papel no están incluidos en el volumen de suministro.) Para los modelos 2746, 2756, 2946, 2956.

Característica:

Nota: para carro ligero 800 mm amplio