{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 7,45 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139192 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446879 | |
Número del fabricante | 139192 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M8
a petición
En stock
221 piezas en stock
41,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
60,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
35,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
€83.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | green | without |
⌀ de rosca | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1,25 mm | 1,25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | right-hand |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación | Fluteless tap | Fluteless tap |