{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 11,2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139142 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446695 | |
Número del fabricante | 139142 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6GX, TiAlN, M: M12
a petición
En stock
10 piezas en stock
61,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
108,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
63,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
92,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M12 | M12 | M12 | M12 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |