Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, TiCN, M: M3

Número de artículo: 135955 M3

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,5 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,7 mm
⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
⌀ de rosca 3 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color verde
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 9 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135955 M3
EAN / GTIN 4045197649591
Número del fabricante 135955 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
14
Acero < 500 N/mm²
P
14
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
9
Acero < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).
Para exigencias especialmente elevadas en cuanto a dureza y tenacidad.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, TiCN, M: M3

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, TiCN, M: M3

a petición
En stock
27 piezas en stock
25,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
42,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Forma del corte previo C C C
Número de ranuras de sujeción 2 3 3
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color verde blanco rosa
Refrigeración interior no no no
Vástago cuadrado □ 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Material de corte HSS E HSS E HSS E PM

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra