Micrómetro interior tubular, 3-4 "

Número de artículo: 133-224
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-224
EAN / GTIN 4946368017396
Número del fabricante 133-224
Número L L40010 13874

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 3 - 4
Precisión: +/-0,0002″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0002″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra