{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/8-24 UNF LH | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,058 mm | |
Pasos por pulgada | 24 | |
⌀ de rosca | 9,525 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 28,59 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Número del fabricante | 130031 3/8-24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3/8-24
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
143,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
42,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
133,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
20,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tamaño de rosca | 3/8-24 UNF LH | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF |
Paso de rosca | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |