{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 5×D | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122795 12 | |
Número del fabricante | 122795 12 |