{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Material de corte | MD | |
Profundidad de corte | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 119000 35 | |
EAN / GTIN | 4014586240220 | |
Número del fabricante | 63127109012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 35 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
51,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
77,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
46,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
25,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ nominal DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Tipo de producto | Fresa de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |