Carro abierto para transporte de cajas

Número de artículo: 1165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1165
EAN / GTIN 4017976011653
Número del fabricante 1165
Número L L90080 1093

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Soldado de acero angular, con marco abierto, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 500
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 183
Longitud total (mm): 500
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 183
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra