{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113005 7 | |
Número del fabricante | 113005 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7mm |
a petición
En stock
112 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
desde
1
Unidades
29,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
24,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS Co 8 | HSS E PM |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados |