TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 30

Número de artículo: 11.30
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11.30
EAN / GTIN 3148510927404
Número del fabricante 11.30
Número L L60130 2827

Descripción

Descripción:

  • Ranura ajustable en 5 direcciones
  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Tensión de hasta 135 mm
  • Mandíbulas de 17 mm de ancho
  • Mandíbula superior con ranura fresada para sujetar tubos de diámetro pequeño
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 64
  • E [mm]: 18
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 32,5
  • [g]: 277

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra