Micrómetro exterior, yunque intercambiable, 24-30 ″

Número de artículo: 104-203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 104-203
EAN / GTIN 4946368007069
Número del fabricante 104-203
Número L L40010 9092

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior le ofrece un amplio rango de medición y le ofrece las siguientes ventajas: Los yunques fácilmente intercambiables permiten una amplia gama de mediciones. Tope de trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

División de la escala: 0,001″.
Rango de medición: 24 - 30″.