Micrómetro de exterior, yunque intercambiable, 0-50 mm, sin aislamiento térmico

Número de artículo: 104-171
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 104-171
EAN / GTIN 4946368006833
Número del fabricante 104-171
Número L L40010 6365

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior le ofrece un amplio rango de medición y le ofrece las siguientes ventajas: Los yunques fácilmente intercambiables permiten una amplia gama de mediciones. Tope de trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 50
Precisión: ±(4+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, yunques, llave de ajuste