LLAVE INGLESA 15' MANDIBULA REVERSIBLE

Número de artículo: 101.15GR
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave inglesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 101.15GR
Copiar
EAN / GTIN 3662424092336
Copiar
Número del fabricante 101.15GR
Copiar
Número L L60130 9658
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Description:

  • Extremely versatile: the movable jaw is reversible. On one side, the jaw is flat for conventional use that is gentle on machined parts. On the other side, the jaw has fine serration for secure clamping of pipes and other parts that require a firm grip and transmission of high torque
  • Fine profile jaw for better accessibility
  • Extra large opening for more versatility
  • Dimensional graduation in mm on one side
  • Design: bright chrome-plated
  • bi-material shank

Feature:

  • A [mm]: 50 B [mm]: 105.6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13.4 E1 [mm]: 20.4 E3 [mm]: 27.2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1,110

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra