{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia | |
Contenido | 1 | |
Aplicación | reutilizable | |
Talla de guante | 11 | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Norma | EN 511 | |
Longitud | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Material de base | Cuero de cabra de grano completo, nailon | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | blanco / negro | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
Número de artículo | 094821 11 | |
EAN / GTIN | 7392626010659 | |
Número del fabricante | 117/11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 117, Talla de los guantes: 11
a petición
En stock
451 piezas en stock
|
a petición
En stock
731 piezas en stock
9,60 €
8,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
EN 511 | 01X | X2X |
Color | blanco / negro | rojo/negro |
Material de base | Cuero de cabra de grano completo, nailon | Poliéster |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Talla de guante | 11 | 11 |
EN 388 | 2121X | 4X42C |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío | Guantes de protección contra el frío |